Vârf din metal dur

Cod articol.: 825-025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Hartmetall Wendeschneidplatte ∙ Flachprofil ∙ SW x 25 mm
Culoarea gri
Număr de unelte 1
Material carbură
Formă lamă Dreaptă
Cuprins o singură parte
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 825-025
EAN / GTIN 4000896033928
Număr producător 825-025
L-Număr L60140 3159
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Plăcuță așchietoare amovibilă din carburi metalice pentru 825-25
  • Acţionare: Profil plat
  • Lățime cheie: x 25 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
Declinarea răspunderiiPiesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.