Keményfém hegy

Cikkszám: 825-025
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 825-025
EAN / GTIN 4000896033928
Gyártó száma 825-025
L-szám L60140 3159
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Volfrám-karbid betét 825-25-hez
  • Kimenet: Lapos profil
  • Csavarkulcs mérete: X 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.