Set de freze cu carbură 5 buc. 5 buc. S6x40 PREMIUM din oțel/oțel inoxidabil/ fontă

Cod articol.: 822725
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 822725
EAN / GTIN 9003178227256
Număr producător 822725
L-Număr L50140 1786
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Setul de burghie din carbură PREMIUM pentru polizorul drept este fabricat pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru produce unelte de precizie de înaltă performanță în diferite modele care îndeplinesc toate cerințele pentru rezultate optime. Forma agresivă a frezei are o crestătură deosebit de lungă și asigură o îndepărtare maximă a materialului atunci când se lucrează în zone greu accesibile. Datorită geometriei special dezvoltate a tăișurilor, această sculă reușește întotdeauna să mențină dezvoltarea căldurii la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Setul conține cele mai comune cinci forme de tăiere, ceea ce vă permite să obțineți cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai lungă durată de viață în aproape toate aplicațiile pe o gamă largă de materiale. Conține cele mai comune forme și dimensiuni ale frezelor într-un singur set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11.7)

Caracteristică:

  • Formă: SETK HM-ROUTER MIXT 5PCS
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 13 X 117
  • Dimensiune (D x D): 13 x 117 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Concentrație: 117 mm
  • Alezaj: 6 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Scule de precizie de înaltă performanță fabricate pe mașini moderne de rectificat CNC
  • Forma agresivă a frezei este deosebit de lungă la așchiere și asigură o îndepărtare maximă a materialului pe aproape toate materialele
  • Conține cele mai comune forme și dimensiuni ale frezelor într-un singur set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11.7)

Aplicaţie:

  • Freze comune pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali

Material:

  • Fonta/oțel/oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Freze comune pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru lucrări universale de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice și roboți industriali