Omschrijving:
De PREMIUM hardmetalen stiftfrezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC-slijpmachines. Hierdoor ontstaan hoogwaardige precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen die voldoen aan alle eisen voor optimale resultaten. De agressieve freesvorm snijdt bijzonder lang en levert maximale materiaalafname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in de warmteontwikkeling laag te houden om het werkstuk en de frees te beschermen. De set bevat de vijf meest voorkomende freesvormen, waarmee u de beste standtijd en de langste levensduur kunt bereiken in bijna alle toepassingen op een breed scala aan materialen. Bevat de meest gangbare freesvormen en afmetingen in één set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)
Kenmerk:
- Vorm: SETK HM-ROUTER GEMENGDE 5PCS
- Geschikt voor: Gietijzer, staal, roestvrij staal
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : 13 X 117
- Afmeting (D x D): 13 x 117 mm
- Diameter: 13 mm
- Dikte: 117 mm
- Boring: 6 mm
- Outil pour: Rechte slijper
Voordeel:
- Hoogwaardige precisiegereedschappen vervaardigd op moderne CNC-slijpmachines
- Agressieve freesvorm snijdt bijzonder lang en levert maximale materiaalafname op bijna alle materialen
- Bevat de meest gangbare freesvormen en afmetingen in één set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)
Toepassing:
- Common frees voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- Voor universele slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen met hand-, pneumatische of elektrische machines en industriële robots