• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cutie de transport din tablă de oţel pentru clupă de filetat „Central”, Tip: C1.1/4

Cod articol: 820620 C1.1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 430 mm
Lăţime 195 mm
Înălţime 90 mm
Număr max. de capete de filetat utilizabile 7
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Număr producător 479800 A
Producător/responsabil ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descriere

Adaptat pentru:

Filieră cu clichet Cod 820300 / 820310.