Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Filieră „Central” complet în cutie de tablă, Tip: 1/2-114

Cod articol.: 820300 1/2-114

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Număr producător 479015
Producător/responsabil ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descriere

Execuţie:

Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular şi bacuri de filieră reglate exact. Bacurile de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură şi interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcţionarea pe dreapta sau stânga. Cu bacuri de filieră întoarse, recomandate şi pentru filetare până aproape de perete (la ştuţuri de ţeavă scurte, deja instalate). Nu sunt recomandate pentru ţevi de inox.

Aplicaţie:

Trusă practică, uşoară şi ideală pentru şantiere. ⌀ mic al capului permite lucrul în spaţii înguste.

Adaptat pentru:

Filet de ţeavă Whitworth conform DIN EN 10226 conic 1:16.

Conţinut:

Capete de tăiere aparținute, câte 1 buc. (pentru filet de ţeavă Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 inch;
Braţ cu clichet: 1 buc.

Notă:

Următoarele piese sunt disponibile la cerere şi individual:
  • Braţ cu clichet Cod 820600
  • Cutie din tablă de oţel Cod 820620
  • Capete de tăiere complete cu bacuri de filiere Cod 820650, precum şi bacuri de filieră Cod 820670.

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi Ref. dorită.