Foarfecă pentru ţevi din plastic, Pentru ⌀ până la: 63mm

Cod articol.: 819670 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Proprietăți foarfece Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil; Funcţie clichet
Forma de tăiere curbat
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Denumirea producătorului Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 63mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 63 mm
Recomandat pentru grosime plastic
Standard DIN EN IEC 60900
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 819670 63
EAN / GTIN 4045197675880
Număr producător 819670 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Foarfece pentru tăierea uşoară a ţevilor din material plastic. Reazem lat al ţevii pentru tăietură la unghi drept. Cuţite interschimbabile, călite special.
Corpul foarfecii ergonomic, din magneziu turnat sub presiune cu mânere cauciucate. Avans de tăiere dirijat forţat prin unitatea constructivă dintre cremalieră şi tăiş. Tăişul este acoperit cu un strat antiaderent PTFE şi prezintă astfel proprietăţi de alunecare excelente. Este posibilă schimbarea fără scule a cuţitelor datorită sistemului de schimbare rapidă.
Suplimentar cu opritor de ţevi comutabil pentru ţevi ≤ 50 mm ⌀.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF. (La grosimi foarte mici ale pereţilor, pot fi folosite doar în anumite condiţii.) Recomandate pentru pregătirea sudării mufelor. Foarfece pentru ţevi din material plastic pentru tăiere uşoară.

Notă:

Foarfeci pentru furtun, vezi Cod 769940, 769960 şi 769980.