• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dispozitiv mic de tăiat ţevi

Cod articol.: 819350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

pentru diametru min. 3 mm
pentru diametru max. 30 mm
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru
Diametrul roților de tăiere 20 mm
Număr rotiţe de tăiat 1
Alezajul roților de tăiere 5 mm
Lățime roți de tăiere 5 mm
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 2
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 819350
EAN / GTIN 4045197379962
Număr producător 819350
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de scurtă şi uşor de mânuit cu 2 role de ghidare; corp din aliaj special turnat sub presiune.

Aplicaţie:

Recomandat pentru tăierea ţevilor mici în locuri greu accesibile. Pentru ţevi de cupru, aluminiu şi INOX cu pereţi subţiri.

Piese de schimb:

Bolţ de schimb Cod 818020 pentru rotiţe de tăiat Cod 819100.