{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pour diamètre min. | 3 mm | |
| Pour diamètre max. | 30 mm | |
| Pour matériaux tubulaires | aluminium; acier inoxydable; cuivre | |
| Diamètre molettes | 20 mm | |
| Nombre de molettes | 1 | |
| Alésage molette | 5 mm | |
| Largeur molettes | 5 mm | |
| Nombre de galets de guidage, avec galets | 2 | |
| Type de produit | coupe-tubes | |
| Exécution | avec galets; avec fonction de cliquet |
| Référence article | 819350 | |
| EAN / GTIN | 4045197379962 | |
| Réf. fabricant | 819350 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |