Ștuțuri conice

Cod articol.: 81927
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 81927
EAN / GTIN 4020772081928
Număr producător 81927
L-Număr L30120 16
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ștuțuri conice
Călit. Potrivit pentru rezistența șuruburilor în conformitate cu 8,8. Utilizați numai pentru suprafețele plane ale inelelor închise (nu este permis pentru orificiile cu fante, recomandăm din 6319G în acest scop).

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M24
  • max.*: 168kN
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • H3: 9,5
  • VE: 25
  • greutate: 63 g