• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelpfannen

Artikel-Nr.: 81927
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 81927
EAN / GTIN 4020772081928
Herstellernummer 81927
L-Nummer L30120 16
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kegelpfannen
einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür empfehlen wir DIN 6319G).

Merkmal:

  • Größe: M24
  • max.*: 168 kN
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • H3: 9,5
  • VE: 25
  • Gewicht: 63 g