Cablu de tragere din fibră de sticlă GF3 în cutie din plastic cu contor digital integrat, Lungimea benzii: 30m

Cod articol.: 814869 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Concentrație 3 mm
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului
Sarcinp curea retractabilă max. 4,5 kN
Sarcină pe conexiunea benzii de tragere - manșon max. 1,3 kN
Lungimea benzii 30 m
Mecanism de tragere Manivelă
Material Curea fibră de sticlă
Materialul carcasei plastic
Caracteristici Extrem de flexibil; Potrivit pentru șantiere; Protecție la retragere; Protecție la îndoire; Protejat contra stropirii; Protejat împotriva prafului; Rezistent la rupere; Stabil la împingere; Strat de acoperire anti-alunecare; rezistenţă la şocuri

Identificare și clasificare

Cod articol 814869 30
EAN / GTIN 9120045477122
Număr producător 10193
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Provedení:

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní vůči posunutí a přesto vysoce pružné; ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.
Ergonomická rukojeť pro držení a přenášení. Patentovaný vodicí hrot s kompenzací zkroucení a ochranou proti ohnutí (2× vnější závit ⌀ RTG 6 mm). Automatická pojistka proti posunutí zpět. Protiskluzový povlak. Vhodné pro staveniště, odolné proti stříkající vodě a prachu, odolné proti nárazům a rozbití. Možný poloměr až 38 mm.
Kompatibilní také s RUNPOCAM RC2 (č. 814878) a čedičovými tyčemi (č. 814877).
S integrovaným digitálním počítadlem metrů.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství chráněného proti ztracení v plastovém boxu: 1 flexibilní vodicí hrot (kluzák Runpotec) s kompenzací zkroucení, 1 koncové pouzdro s ochranou proti zlomení RTG ⌀ 6 mm, 1 vtahovací pomůcka, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 vtahovací poutko na kabely (vnější ⌀ 14 mm), 6 lepicích objímek ⌀ 3 mm, 3 tažná oka ⌀ 7 mm, 1 koncová hruška ⌀ 11 mm, 1 spojovací objímka, 2 montážní klíče, 1 knoflíková baterie CR2032.