Cheie tip cleşte cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 813722 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcii 22 mm
Deschidere 0 mm - 40 mm
Lungimea totală 180 mm
Tip produs Chei tip cleşte

Identificare și clasificare

Cod articol 813722 180
EAN / GTIN 4003773084280
Număr producător 86 02 180
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru o forţă de apăsare mare a fălcilor. Cursa dintre suprafeţele de prindere permite prinderea după principiul clichetului.
Cheie tip cleşte fosfatată, mânere din mai multe componente.
Fălci de prindere paralele, netede; model cromat.
Scală cu laser (partea din faţă metrică şi partea din spate în inch), permite setarea în prealabil a deschiderii cheii.

Aplicaţie:

Prindere protectoare a şuruburilor, piuliţelor, armăturilor cromate etc.

Notă:

Fălci moi disponibile cu Cod 813725.