Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su 2K danga, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 813722 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiočių ilgis 22 mm
Užveržimo tarpas 0 mm - 40 mm
visas ilgis 180 mm
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813722 180
EAN / GTIN 4003773084280
Gamintojo numeris 86 02 180
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
Reguliuojamas veržliaraktis su antikorozine danga, rankenos daugiakomponentės.
Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
Lazeriu išdegintos skalės padalos (priekyje – metrinės, o gale – colinės), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

Pastaba:

Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.