Cutie de plastic, goală 7301/7302 680mm x 81mm x 66mm

Cod articol: 81370003
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 81370003
EAN / GTIN 4018754155606
Număr producător 81370003
L-Număr L60010 2634
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Carcasă din plastic prietenoasă pentru atelier pentru depozitarea organizată și transportul în siguranță al cheilor dinamometrice.
  • Interiorul este optimizat pentru a se potrivi cu cheile noastre dinamometrice.
  • Un mâner de transport ergonomic facilitează transportul cutiei.
  • Cutia de transport poate fi echipată cu inserții din spumă potrivite (disponibile separat).
  • Carcasa ușoară a sculei este fabricată din plastic robust, rezistent la uzură, pentru a o proteja de deteriorări.
Caracteristici:
  • Pentru depozitarea și transportul în siguranță al cheilor dinamometrice
  • Inserțiile de spumă asortate sunt disponibile separat
  • Cu mâner de transport practic
  • Fabricat din plastic robust, rezistent la cele mai comune uleiuri, unsori și combustibili

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 66 mm
  • Lungime mm (L): 680 mm
  • potrivit pentru nr.: 713R/20; 714/20; 721/30 Rapid; 730/40 Rapid; 730/40 Fix; 730N/40; 730D/20
  • Greutate: 535g
  • Greutate kg: 0.535kg
  • Lățime mm (b): 81 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă