Tenazas llave, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 813700 180
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
1.260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Contenido pieza única
Longitud total L 180 mm
Abertura de sujeción máx. a 40 mm
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Longitud mordazas / boca 22 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color rojo
Material, mango plástico
Tipo de producto Tenazas llave
Características Función de carraca
Superficie cromado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813700 180
EAN / GTIN 4003773035466
Número del fabricante 86 03 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Escala grabada con láser (parte delantera métrica y trasera anglosajona), que permite el ajuste previo del ancho de llave.
Tenazas llave cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.