Comparator cu pârghie - precizie 1/100 mm

Cod articol: 812B.P
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
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Număr producător 812B.P
L-Număr L60130 8853
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Cursă: 0,8 mm
  • Scară de măsurare rotativă: Ø 31 mm
  • Livrat cu 2 arbori de prindere: Ø 4 și 8 mm
  • Sondă de măsurare: Ø 2 mm

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 154