Cărucior pentru cutii de scule f.Cutii de transport nr.13216/2-/3-/4

Cod articol: 81091009
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 81091009
EAN / GTIN 4018754235230
Număr producător 81091009
L-Număr L60010 5295

Descriere

Descriere:

  • Pentru carcasele nr. 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Blocarea sigură a cutiilor de transport cu ajutorul mecanismului de eliberare convenabil
  • Utilizare nerestricționată a cutiilor de transport
  • Corp stabil din tablă de oțel
  • 2 role fixe și 2 role pivotante (D. 75 mm) cu frâne de parcare
  • Mâner practic, retractabil, cu opritor
  • Capacitate maximă de încărcare statică: 150 kg
  • Furnizat fără geantă de transport

Caracteristică:

  • pentru nr.: 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • Înălțime mm (h): 216 mm
  • Lungime [mm): 775 mm
  • t: 328 mm
  • Greutate kg: 7.500 kg
  • Lățime mm (b): 570 mm