Cârlig dublu dimensiune 2 dimensiuni 60mm

Cod articol: 80320060
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 80320060
EAN / GTIN 4018754050949
Număr producător 80320060
L-Număr L60010 4458
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cârlig dublu rezistent cu sistem practic de prindere
  • Două cârlige unghiulare 45°, 30 mm lungime
  • Fabricat din oțel robust
  • Clip fabricat din plastic rezistent
  • Potrivit pentru panouri și plăci perforate cu un model de găuri de 9 x 9 mm
  • Fixare simplă, fără scule
  • Suportul fără șurub previne zgârierea peretelui perforat

Caracteristică:

  • Ref.: 2
  • Greutate: 26g