Tijă de măsurare flexibilă din oțel inoxidabil SLS - 200mm

Cod articol.: 803.200MSLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 200 mm
Greutate 0,035 kg
Tip produs masă pentru măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 803.200MSLS
EAN / GTIN 3662424028434
Număr producător 803.200MSLS
L-Număr L60130 8092
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Gravare pe ambele părți
  • O parte în mm - o parte în 1/2 mm
  • Oțel inoxidabil 18 % Cr - 8 % Ni
  • Finisaj mat satinat, antireflex.

Caracteristică:

  • L [mm]: 200
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
  • [g]: 35