Ohebná měřicí tyč z nerezové oceli SLS - 200 mm

Artiklové číslo: 803.200MSLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková délka 200 mm
Hmotnost 0,035 kg
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 803.200MSLS
EAN / GTIN 3662424028434
Číslo výrobce 803.200MSLS
L-číslo L60130 8092
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Gravírování na obou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Matný saténový povrch, nereflexní.

Charakteristika:

  • L [mm]: 200
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
  • [g]: 35