Extractoare interne 30-35 mm

Cod articol: 8013640
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8013640
EAN / GTIN 4036976105339
Număr producător 8013640
L-Număr L60160 1703

Descriere

Descriere:

Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și Simmerrings® extrem de strânse
Metoda de lucru:
Inserați extractorul intern în rulment și înșurubați axul. Capetele ascuțite ale cochiliei apasă în spatele piesei care urmează să fie extrasă. Doar apoi se pune pe suportul de tejghea. Aliniați picioarele în paralel cu axul, creând astfel o unitate rigidă
Designul poate diferi de cel din imagine
Poate fi utilizat atât cu ciocanul de alunecare, cât și cu contra-sprijinul.

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M10
  • Contra-sprijin [mm]: 1.36/1
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Ciocan de alunecare: 1.35/2
  • Lățimea pe laturi [mm: 13 mm
  • Interval de răspândire (min./max.): 30-35
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu