Clește de prindere a furtunului

Cod articol.: 798-15A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. a 7 mm
Recomandat pentru Cleme de furtun cu clic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului
Caracteristici Bacuri rotative
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; matt
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 875 mm
Greutate totală 630 g

Identificare și clasificare

Cod articol 798-15A
EAN / GTIN 4000896097258
Număr producător 798-15A
L-Număr L60140 58
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea colierelor din bandă elastică cu auto-tensionare și a colierelor pentru economie de spațiu Interval de tensionare 7 – 60 mm ⌀,
de ex. din domeniul sistemelor de răcire și de încălzire
  • Prin intermediul cablului Bowden (610 mm) este posibilă utilizarea și în condiții de spațiu restrâns, care nu permit utilizarea directă unui clește
  • Manevrare cu o singură mână datorită opritorului multiplu automat
  • Ghidaj glisant cu arc de tensionare integrat și dispozitiv de revenire reglabil
  • Mânere cu înveliș aplicat prin imersiune
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 875 mm
  • Greutate netă (kg): 0.63 kg
  • Interval de tensionare min.-max.: 7 – 60 mm