Pince pour colliers de serrage ∙ 875 mm

Réf.: 798-15A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 7 mm
Pour colliers à sertir
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface Aspet mat; avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 875 mm
Poids total 630 g

Identification et classification

Référence article 798-15A
EAN / GTIN 4000896097258
Réf. fabricant 798-15A
Article hors catalogue L60140 58
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des colliers à ressorts auto-serrants et économisant de l'espace Capacité de serrage 7 – 60 mm ⌀,
p. ex. applicable sur les systèmes de refroidissement et de chauffage
  • Le câble Bowden (610 mm) permet de travailler dans les espaces étroits où la manœuvre directe avec une pince traditionnelle n'est pas possible
  • Utilisation d'une seule main grâce au blocage multiple automatique
  • Dispositif de guidage coulissant avec ressort de tension intégré et plaque réversible ajustable
  • Manches enduits au trempé
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 875 mm
  • Poids net (kg): 0.63 kg
  • Capacité de serrage min.-max.: 7 – 60 mm