Clește de prindere a furtunului

Cod articol.: 798-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Unitate de măsură anvergură metric
Recomandat pentru Cleme de furtun cu clic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului
Caracteristici Bacuri rotative
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; matt
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 320 mm
Greutate totală 500 g

Identificare și clasificare

Cod articol 798-10
EAN / GTIN 4000896031917
Număr producător 798-10
L-Număr L60140 881
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Coliere din bandă elastică – în special pentru coliere din bandă elastică de 12 mm și 15 mm
de ex. la OPEL ∙ VW ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ PORSCHE ∙ ALFA ROMEO ∙ MERCEDES-BENZ ∙ SMART
  • Dispozitiv de fixare
  • Deschidere fălci reglabilă
  • Fălci fixe
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 320 mm
  • Greutate netă (kg): 0.5 kg
  • Interval de tensionare: 90 mm