Pince pour colliers de serrage ∙ 320 mm

Réf.: 798-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Identification et classification

Référence article 798-10
EAN / GTIN 4000896031917
Réf. fabricant 798-10
Article hors catalogue L60140 881
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour colliers à ressort – en particulier pour les colliers à ressort de 12 mm et 15 mm de large
par ex. sur OPEL ∙ VW ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ PORSCHE ∙ ALFA ROMEO ∙ MERCEDES-BENZ ∙ SMART
  • Avec système auto-bloquant
  • Ouverture de fourche réglable
  • Mâchoires fixes
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 320 mm
  • Poids net (kg): 0.5 kg
  • Capacité de serrage: 90 mm