MARTOR Blade 360°-TURNING BLADE 795 , 10 în carcasă

Cod articol: 795.50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795.50
EAN / GTIN 4002632921476
Număr producător 795.50
L-Număr L60170 426

Descriere

Descriere:

Lama rotativă Nr. 360°. 795 de la MARTOR este o lamă de oțel de înaltă calitate, proiectată special pentru debavurare. Are o lungime de 24 mm, o lățime de 2,6 mm și o grosime de 2,60 mm.

Lama rotativă Nr. 360°. 795 este disponibil sub numărul de comandă 795,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil.
Caracteristicile lamei:
lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de debavurare în formă de lamă
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii