Lamă de rezervă

Cod articol: 79270015
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79270015
EAN / GTIN 4018754085392
Număr producător 79270015
L-Număr L60010 288

Descriere

Descriere:

  • 10 articole în revistă

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 10
  • pentru nr.: 10356
  • Înălțime mm (h): 0,3 mm
  • Lungime [mm): 61 mm
  • Greutate: 52 g
  • Lățime mm (b): 40 mm