• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Compresoare pentru arcuri de supapă

Cod articol.: 792-1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 792-1
EAN / GTIN 4000896031481
Număr producător 792-1
L-Număr L60140 2981
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Description:

Utilisation :
Serrage des ressorts de soupape
  • 1 paire de mâchoires droites et 1 paire de mâchoires courbées,
    avec mâchoires droites ∙ capacité de serrage 75-225 mm
    avec mâchoires courbées ∙ capacité de serrage 45-195 mm
  • Surface : nickelée brillante
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 290 mm
  • Poids net (kg): 1.24 kg

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript