• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ventilfeder-Spannapparate ∙ Länge: 290 mm

Artikel-Nr.: 792-1
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
Artikelnummer 792-1
EAN / GTIN 4000896031481
Herstellernummer 792-1
L-Nummer L60140 2981
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Spannen von Ventilfedern
  • Je 1 Paar gerade und gebogene Backen,
    mit geraden Backen ∙ Spannbereich 75-225 mm
    mit gebogenen Backen ∙ Spannbereich 45-195 mm
  • Oberfläche: glanzvernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg