Daltă pentru tencuială SDS-plus − 170 mm, Tip: 3

Cod articol.: 789540 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime tăiş 80 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Culoarea gri
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui SDS Plus
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 170 mm
Suprafaţă sablat
Material oţel special pentru scule
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 789540 3
EAN / GTIN 4045197966759
Număr producător 789540 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă rezistentă la uzură, sablată cu alice metalice.
Oţel SDS max de calitate superioară complet călit, pentru durabilitate îndelungată. Datorită formei constructive şi a geometriei tăişurilor are o putere de aşchiere mare.

Aplicaţie:

Pentru beton, zidărie şi piatră naturală.
Recomandate pentru îndepărtarea tencuielii.

Material:

Oţel special pentru scule.