Tinko kaltas SDS-plus − 170 mm, Tipas: 3

Prekės Nr.: 789540 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 9-12 darbo dienos
29 vnt. yra sandėlyje 29 prekių tiekimo terminas 9-12 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Anchura filo 80 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Color gris
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma vástago SDS Plus
Modelo cabezal de percusión bonificado
Longitud total 170 mm
Superficie granallado
Material acero especial para herramientas
Mango Sin asa/mango

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 789540 3
EAN / GTIN 4045197966759
Gamintojo numeris 789540 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Execuţie:

Suprafaţă rezistentă la uzură, sablată cu alice metalice.
Oţel SDS max de calitate superioară complet călit, pentru durabilitate îndelungată. Datorită formei constructive şi a geometriei tăişurilor are o putere de aşchiere mare.

Aplicaţie:

Pentru beton, zidărie şi piatră naturală.
Recomandate pentru îndepărtarea tencuielii.

Material:

Oţel special pentru scule.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį