• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Carotă universală fără burghiu de centrare, ⌀: 44mm

Cod articol.: 788041 44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Lubrifiant de răcire nu
Serie BIG HAWG
Denumirea producătorului Big Hawg Multi. Mat. 44mm - 1 pc
Diametru de tăiere, min. Dc min. 44 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri Z 2
Anzahl Zentrierbohrer 0
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 60 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Adâncime maximă de găurire recomandată 60 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 788041 44
EAN / GTIN 4058546228699
Număr producător 4932464924
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Dinţi din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar şi în cazul găuririi materialelor dense. Spaţii largi şi adânci de aşchiere pentru îndepărtarea mai uşoară a carotei. Geometrie agresivă a dinţilor pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic şi al instalaţiilor.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor mari şi a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice şi lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală şi cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm².

Notă:

A se utiliza doar rotativ (fără percuţie).