Carotă de perforare cu plăcuţe din carbură fără burghiu de centrare, ⌀: 68mm

Cod articol.: 788000 68
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Diametru de tăiere, min. Dc min. 68 mm
Material tăiș Carbură
Lungimea totală L 50 mm
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare M16
Configurabil nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 788000 68
EAN / GTIN 4002395357031
Număr producător 4932399099
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Cap de găurit echipat cu plăcuţe din carbură rectificate cu diamant. Cu filet interior M16 pentru coadă Cod 788022.

Aplicaţie:

Pentru executarea celor mai mari găuri şi străpungeri cu maşini de perforat prin percuţie sau cu ciocan în beton, zidărie, piatră naturală etc.
Pentru retractarea prizelor sub tencuială.

Notă:

Coadă de prindere SDS-Plus potrivită este disponibilă la cod 788022 ref. 105 și burghiu de centrare la cod 788070 ref. 120.