{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 82 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M16 | |
| Tip de prindere | Alezaj filetat | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 0 | |
| Anzahl Zentrierbohrer | 0 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 788000 82 | |
| EAN / GTIN | 4002395312580 | |
| Număr producător | 4932344481 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |