Bocanci de protecție de iarnă JONTE High ESD S3 CI, mărime 46

Cod articol.: 78691-46
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie JONTE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Piele de vită; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Fermoar; Şireturi
Proprietăți pantof Protecţie la frig; căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 78691-46
EAN / GTIN 4030839251805
Număr producător 78691-46
L-Număr L00790 1909
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă/piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușeală călduroasă
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție de lână călduroasă ESD pe toată lungimea
  • Talpă intermediară nematalică rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU SAFEGUARD
  • Protecție a degetelor de la picior din PU
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
  • Versiune extra-largă
  • Echipament fără metal
  • Combinație de șireturi și fermoar