Cizme de siguranță cu slip-on ( Form C) RIGGER BOOT ESD S3S, măr. 47

Cod articol.: 78671-47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie RIGGER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea maro
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Slip-on
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 78671-47
EAN / GTIN 4030839242759
Număr producător 78671-47
L-Număr L00790 1347
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală călduroasă
  • Branţ călduros din fleece pe toată lungimea, cu inserție ESD
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU SAFETY-GRIP
  • Protecție a degetelor de la picioare din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C