Manșon de demontare KABELEX® 1511 pentru nr. 1501

Cod articol: 78600001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie de demontare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 78600001
EAN / GTIN 4018754049486
Număr producător 78600001
L-Număr L60010 1363

Descriere

Caracteristică:

  • Diametru pentru dimensiunea de contact: 1,5 mm
  • Diametru interior: 2,9 mm
  • Lungime [mm): 30 mm
  • Nr.: 1511 für Nr. 1501
  • Diametrul exterior: 3,3 mm
  • Greutate: 1 g