Cârlig instrument L.155mm 90°

Cod articol.: 77101002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 77101002
EAN / GTIN 4018754290987
Număr producător 77101002
L-Număr L60010 6461
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Unelte cu cârlig de înaltă calitate pentru montarea și demontarea pieselor mici, cum ar fi Simmer sau O-ring-uri, elemente de etanșare sau panouri.
  • Forma lamei este ideală pentru poziționarea sau îndepărtarea pieselor mici.
  • Lamele robuste cu valori ridicate ale durității (50-55 HRC) își păstrează forma chiar și în aplicații solicitante.
  • Mânerul cu 3 componente cu formă ergonomică permite manipularea în siguranță, chiar și cu mâinile mânjite cu ulei.
  • Fabricat din oțel robust pentru scule pentru o durabilitate enormă.
Caracteristici:
  • Aplicabil universal pentru asamblarea și dezasamblarea pieselor mici
  • valori ridicate ale durității (50-55 HRC)
  • Cu mâner cu 3 componente

Caracteristică:

  • Execuție: 90°
  • Lungime mm (L): 155 mm
  • Cod: 13002
  • Greutate: 22g