Haakgereedschap L.155mm 90°

Artikelnummer: 77101002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Magneetgrijperhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 77101002
EAN/GTIN 4018754290987
Nummer fabrikant 77101002
L-nummer L60010 6461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig haakgereedschap voor het monteren en verwijderen van kleine onderdelen zoals Simmer- of O-ringen, afdichtingselementen of bekleding.
  • De vorm van het blad is ideaal voor het positioneren of verwijderen van kleine onderdelen.
  • Robuuste bladen met hoge hardheidswaarden (50-55 HRC) behouden hun vorm, zelfs bij veeleisende toepassingen.
  • Ergonomisch gevormde 3-componenten handgreep voor veilig hanteren, zelfs met met olie besmeurde handen.
  • Gemaakt van robuust gereedschapsstaal voor enorme duurzaamheid.
Eigenschappen:
  • Universeel toepasbaar voor montage en demontage van kleine onderdelen
  • hoge hardheidswaarden (50-55 HRC)
  • met 3-componenten handgreep

Kenmerk:

  • Uitvoering: 90°
  • Lengte mm (L): 155 mm
  • Nr.: 13002
  • Gewicht: 22 g