Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pistol pneumatic - hidraulic pentru nituri oarbe, Tip: 3

Cod articol.: 770513 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 770513 3
Număr producător 770513 3
Producător/responsabil FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italia, http://www.far.bo.it/

Descriere

Execuţie:

Presiune de lucru 6 − 7 bari. Recipient de captare a dornurilor detaşabil. Pistol pentru nituri oarbe performant şi fiabil. Prelucrare rapidă şi sigură a niturilor oarbe datorită sistemului puternic de fălci de prindere (fără alunecare pe dornul nitului). Aspirare variabilă pentru aruncarea dornului rupt în recipientul de colectare.

Livrare:

Inclusiv duze (recomandate pentru oţel, oţel superior, aluminiu, cupru): 2,4 − 3,4 mm, 4 mm, 4,8 mm. Inclusiv duze (recomandate pentru aluminiu): 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 sticlă de ulei hidraulic 50 ml.