Bocanci de siguranță cu șireturi STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3, mărimea 40

Cod articol.: 768701-40
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie STEFANO XXSG
Denumirea producătorului Sicherheitsschnürstiefel STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 40
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 768701-40
EAN / GTIN 4030839358504
Număr producător 768701-40
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă închisă, căptușită;Talpă ARTISAN ESD pe toată lungimea;Protecție împotriva penetrării fără metal;Talpă PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP;Protecție de vârf din PU;Protecţie din oțel pentru vârfuri;EN ISO 20345 S3 SRC, Forma B;Talpă din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "STEFANO XXSG" Vedeţi-le pe toate