Bocanci de siguranță NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, mărimea 43

Cod articol.: 768681-43
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie NELSON XXG
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 43
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Piele nubuc
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 768681-43
EAN / GTIN 4030839357040
Număr producător 768681-43
L-Număr L00790 102980
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobă/Material textil hidrofob CORDURA®;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă închisă, căptușită;Talpă integrală ESD PRO black;Protecție împotriva penetrării fără metal;Talpă GUMMI/PU WELLMAXX GRIP;Protecție din compozit pentru vârfuri;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B;Talpă din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "NELSON XXG" Vedeţi-le pe toate