Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft
Aplicație în aproape toate zonele de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Cadrat de 1/2″ cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu o diviziune a scalei de 5 N-m și 5 lbf-ft
Cu eliberare prin buton
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight și robust - corp din aliaj de aluminiu de înaltă calitate
Nu există schimbări de valoare sau influențe asupra preciziei datorită funcționării ambidextre sau a funcționării în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Acțiunea pătrată și punctul de sprijin se află pe aceeași axă, ceea ce face ca cheia să fie extrem de sigură în utilizare și poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Facil de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe mâner, Ușor de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă prin intermediul unui buton de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
Apărare simplă și dublă cu pătrat pentru control la dreapta sau la strângere la stânga
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
- Tip de acționare: Dublu pătrat rigid
- Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Tip de cheie de torsiune: BL
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 35 mm
- Înălțime totală [mm]: 55 mm
- Lungime totală [mm]: 462 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 373 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industrial
- Militar
- Energie
- Mecanică
- Mecanică
- Atelier
- Utilități
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze