Ghete de siguranță DANIEL Pro Mid cu șireturi ESD S3 Typ 2, măr. 40

Cod articol.: 7679102-40
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie DANIEL
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 40
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 7679102-40
EAN / GTIN 4030839379516
Număr producător 7679102-40
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD neagră
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Capac de protecție TPU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Model pentru femei: Mărimile 36 - 39 sunt adaptate în mod ideal la ergonomia picioarelor feminine.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "DANIEL" Vedeţi-le pe toate