Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente, cu tăiş pe stânga, Lungimea totală: 230mm

Cod articol.: 767055 230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe stânga
Forma de tăiere curbat
Lungime de tăiere 30 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Recomandat pentru grosime Tablă; V2A
Grosimea materialului max., V2A 1,2 mm
Grosimea materialului max., Tablă 1,8 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 230 mm
Tip foarfecă Idealblechschere
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 767055 230
EAN / GTIN 4010220031964
Număr producător D39ASSL
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat din oţel aliat (min. HRC 61). Cap de tăiat compact cu şurub cu cap semi-adâncit. Mâner din 2 componente cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele. Unghiul de deschidere redus al mânerelor pentru manevrare optimizată la aceeaşi lungime a tăieturii. Dispozitiv de centrare pentru operare simplă fără cuprindere (pentru dreptaci şi stângaci). Capacitate de tăiere: tablă până la 1,8 mm, tablă V2A până la 1,2 mm.

Avantaj:

Țesătură extrem de robustă cu inserţie de oţel sinterizat pentru tăiere uşoară şi rezistentă la uzură. Consum minimizat de energie datorită deschiderii mai mici a mânerului şi a transmisiei duble prin pârghie.