Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Levořezné, Celková délka: 230mm

Artiklové číslo: 767055 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Druh produktu Nůžky na plech
Druh použití vlevo
Tvar břitu zahnuté
Délka břitu, řezné hrany 30 mm
Vlastnost nůžek nerez
Vhodné pro tloušťku plech; V2A
Tloušťka materiálu max., V2A 1,2 mm
Tloušťka materiálu max., plech 1,8 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Norma DIN EN IEC 60900
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 230 mm
Typ nůžek Idealblechschere
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 767055 230
EAN / GTIN 4010220031964
Číslo výrobce D39ASSL
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (min. HRC 61). Kompaktní hlava nůžek s částečně zapuštěným přišroubováním hlavy. 2složková rukojeť s drsnou a měkkou vložkou, šetrnou pro ruce. Zmenšený úhel rozevření rukojeti pro optimální manipulaci při stejné délce střihu. Středící blokovací závora pro jednoduchou obsluhu bez přechytávání (pro praváky i pro leváky). Střižný výkon: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Výhoda:

Extrémně robustní kloub s vložkou ze slinuté oceli pro snadné stříhání s odolností vůči opotřebení. Minimalizovaná síla díky zmenšené šířce otvoru rukojeti a dvojitému pákovému převodu.