{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | RENZO | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Stahl | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 42 | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 765881-42 | |
EAN / GTIN | 4030839234587 | |
Număr producător | 765881-42 | |
L-Număr | L00790 1042 |