Descriere:
Aplicație:
Înăsprire controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
Aplicare în toate domeniile de producție industrială
Se acoperă intervale de lucru de la 0,8 - 2000 N-m
Design:
Curvă dinamometrică cu indicator de cuplu cu comparator și indicator de tragere
Cu filet dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Modelele nr. 8301-04 până la nr. 8304-80: Cu funcție integrată de clichet
Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
Precizia de indicare: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
Construcție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
Cu scală dublă în N-m și lbf-in resp. lbf-ft pe cadranele dublu colorate, ușor de citit
Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o suprasarcină de max. 25 % din valoarea maximă a sarcinii. valoare
Carcasa este fabricată din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
Modelurile nr. 8301-04 până la nr. 8301-40: conforme cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Modelurile nr. 8303-40 până la nr. 8305-20 au un semnal audio-vizual ca standard
Scopul livrării:
Lesă de torsiune cu ceas de tip 83
Baterie (modelele nr. 8303-40 până la nr. 8305-20)
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. 8301-04 până la 8302-20), altfel în cutie de carton robustă (nr. 8303-40 până la 8305-20)
Caracteristică:
- Tip de acționare: Pătrat dublu
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Cuplu (max.) [lbf in]: 220 lbf in
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Fabricare
- Controlul calității
- Manipulare
- Întreținere
- Versiunea EPA/ESD: x
- Înălțime totală [mm]: 69 mm
- Lungime totală [mm]: 244 mm
- Material: Carcasă din aluminiu, mâner din oțel tubular
- Precizia de măsurare Cuplu: +/- 4% toleranță față de valoarea afișată
- Precizie: +/- 4 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Gradația scalei [lbf in]: 10 lbf in
- Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Software de evaluare: nu
- Setare fixă: nu
- Afișaj grafic: nu
- Diviziunea scării: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Electronică
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Inginerie mecanică
- Servicii