Bocanci de protecție cu șireturi RENZO S High ESD S3 HI, mărime 49

Cod articol: 764751-49
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie RENZO
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 49
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 764751-49
EAN / GTIN 4030839276082
Număr producător 764751-49
L-Număr L00790 5523
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă de cauciuc/PU SAFETY-GRIP
  • Protecție a degetelor de la picioare din PU
  • Protecţie din oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, forma C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "RENZO" Vedeţi-le pe toate